Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company, modelo VC1-N230PU, S/N U01682401, este condensador se puede usar para amoníaco o freón, se usó por última vez con 218 toneladas de refrigerante R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F y una temperatura de succión de 20 °F. y 78°F entrando en bulbo húmedo. Motor del ventilador: (1) 15 hp, 1800/900 rpm, trifásico, 60 hercios, 460 voltios, 2 velocidades, 1 devanado, unidades de ventilador con gabinete TEFC basadas en ESP de 0 pulg. Motor de bomba: (1) 2 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 hercios, 460 voltios, gabinete TEFC. 08/12/2000
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEE01.65
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-N230PU
  • Número de serie: U01682401
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 218
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente