Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

1993 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo F 1342-M, S/N: 93200984. (BAC VC1N208). Número de cinturón: B136. Clasificado para 215 toneladas de freón y 155 toneladas de amoníaco. Capacidad: 425 gpm de agua de 103 ºF a 90 ºF a 70 ºF entrando en bulbo húmedo y caída de presión de fluido de 4,1 psi. Flujo de aire: 44.000 cfm. Rechazo de calor: 212.400 Btu/h. Motores de ventilador: (1) 20 hp, 1800 rpm, trifásico, 60 Hz, 230/460, 480 V. Bomba de pulverización centrífuga BAC, S/N: NHM011493E, capacidad: 304 gpm @ 15,4 tdh, diámetro del impulsor: 8,4 pulg. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 60 Hz, 208-230/460 V, 6,2/3,1 amperios, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (agua), (2) de 4 pulg. de diámetro. tubería de refrigerante. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 13 pies 6 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCTC001.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: F 1342-M
  • Número de serie: 93200984
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente