Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

(5) Condensadores evaporativos de Baltimore Aircoil Company. Modelo VC1-804-QM. S/N 97101049. (2) Motores de ventilador: 50 hp. Motor de bomba: 5 CV. Dimensiones totales 17 pies 8 pulgadas de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 174 pulgadas de alto. Para envío 17 pies 8 pulgadas dividido en dos secciones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PIDC001.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC1-804-QM
  • Número de serie: 97101049
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente