Condensador evaporativo Evapco - 1018 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 1018 toneladas

1996 Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCB-1018. SN: 962225. Refrigerante: utilizado por última vez con R-717 (Amoníaco). Capacidades nominales: 1,018 toneladas usando R-22 a 40 ºF de succión, 78º F de bulbo húmedo y 105ºF de temperatura de condensación, y 733 toneladas usando R-717 a 20ºF de succión, 78ºF de bulbo húmedo y 96.3ºF de temperatura de condensación. Presión de prueba de la bobina: 350 psig. Número de ventiladores axiales: 4. Diámetro del ventilador: 5 pies. Motor del ventilador estadounidense: 20 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 55,9-49,6/24,8 amperios, 60 Hz. 3 fases. Número de cinturón: 2BX128. Peso aproximado de envío: 17,825 libras. Sección más pesada (2): 6,870 lbs. Entradas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. (2) pozos de registro de 1 pie y 9 pulgadas. Salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 28 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas de ancho x 15 pies 8 pulgadas de alto (ACN1157).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB115A
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-1018
  • Número de serie: 962225
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco - 1018 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente