Condensador evaporativo Evapco - 260 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 260 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: ATC-260. Capacidad nominal: 260 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal aproximada de R-717 (amoniaco): 187 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. (1) Motor de ventilador de 10 hp a 1745/3600 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. (2) válvulas manuales Hansen Technologies modelo 50P, (2) válvulas manuales Hansen Technologies modelo 50L. (2) Válvulas solenoides modelo HS8A de Hansen Technologies. (4) Válvulas de alivio de presión Cyrus Shank. Entradas/salidas: (2) 4-1/4 pulg. (2) 4-1/4 pulg. (1) 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 14 pies 10-1/2 pulg. L x 8 pies de ancho x 12 pies 1 pulgada de alto (alto).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSNY01.70
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-260
  • Número de serie: 10-382548
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco - 260 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente