Condensador evaporativo Evapco - 269 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 269 toneladas

2001 Condensadores evaporativos Evapco: 269 toneladas. Modelo: LRW-68-4-2. Número de serie: M014877. Refrigerante: R-22. Condiciones: bulbo web de 78 °F, succión de 40 °F, temperatura de condensación de 105 °F. Flujo de aire: 43.240 cfm. Capacidad de bombeo: 405 gpm. Volumen de la bobina: 266 gal. Diámetro del ventilador centrífugo: 27 pulg. Presión de prueba del serpentín: 400 PSIG El LRW es una unidad de diseño centrífugo de tiro forzado, de baja altura y de bajo ruido. La construcción estándar presenta el serpentín Thermal-Pak patentado de alta eficiencia con un depósito de agua fría de acero inoxidable tipo 304 y una carcasa de acero galvanizado G-235. Se incluyen los cabezales de distribución de pulverización de PVC de mantenimiento conjunto Zero Mfg. con boquillas ZM. Motobomba 57E Estándar, Sello 4X3 BN-CM, 1750 RPM. Motor estadounidense, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, amperios, Hz, fase. Motor de ventilador, 30 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 8 pernos de 4 pulg. de diámetro. bridas, 7 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (2) 8 pernos de 4 pulg. de diámetro. bridas, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 8 pernos de 4-1/2 pulg. de diámetro. brida. Dimensiones totales: 16 pies 3-3/4 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN460).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 2000.WYB.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LRW-68-4-2
  • Número de serie: M014877
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 266
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 266
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco - 269 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente