Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40ºF de succión, 105ºF de condensación y 78ºF de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Esta unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba. El modelo LSC es un ventilador centrífugo, condensador de tiro forzado que es silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos contrarrestan la pérdida de presión estática relacionada con los conductos, lo que hace que estas unidades sean adecuadas para instalaciones en interiores donde es deseable ocultar la unidad o cuando este es el único espacio disponible. Se han eliminado los accesorios de sudor de cobre. Unidad de mano izquierda. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN441D.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSC-35
  • Número de serie: 813500 LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente