- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco - 650 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC-650N. Capacidad nominal: 650 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 462 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Incluye (2) calentadores de sartén 230/60/3 de 10 kW con termostato y corte por bajo nivel de agua. Dimensiones totales: 27 pies de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 13 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN850-86).
- Cantidad en stock: AANF321.80
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMC-650N
- Número de serie: 868021
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 650
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









