- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco - 755 toneladas
1990 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA-755. Capacidad nominal: 755 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y aproximadamente 530 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F . Dimensiones totales: 20 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 14 pies 11 pulgadas de alto (ACN958).(H)
- Cantidad en stock: CCPH01.25
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCA-755
- Número de serie: 901336
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









