Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco, PMWA-116D, número de serie 870261, 350 psig, número de correa 2B-136, Baldor JMM3218T 5 hp 208-460 V, 1725 rpm, boca de acceso de 20 pulgadas de profundidad, ventiladores de 5 pies de ancho, 13 pies de largo x 10 pies de ancho x 14 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.WFF1a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMWA-116D
  • Número de serie: 870261
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Presión de diseño (PSI): 350
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente