Condensador evaporativo Evapco - 920 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 920 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC-920N. Capacidad nominal: 920 Toneladas de R-22 a 105ºF de temperatura de condensación, 40ºF de temperatura de succión y 78ºF de temperatura de bulbo húmedo. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 653 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Eliminadores de niebla de acero inoxidable. Dimensiones totales: 39 pies 1 pulgada de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 13 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN1011-87).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC854.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-920N
  • Número de serie: 879223RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco - 920 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente