Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo EVAPCO. Modelo: ATC-1426E-1G. Número de serie: 9-355778. Este paquete contiene (1) unidad de torre. 713 toneladas nominales. 506 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores. Anteriormente se combinaban como un paquete.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB19
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1426E-1G
  • Número de serie: 9-355778
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 713
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 506
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 81.5
  • Unidad CFM (CFM): 126,000
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 241
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 19,850
  • Longitud inferior (pulgadas): 241
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 87
  • Peso inferior (LBS): 3,920
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Pump Motor (1) Fan Motor
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 21.6-19.5/9.76
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 241
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 203
  • Peso libras): 23,770
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: R-717
Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente