Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: ATC-1426E-1G. Número de serie: 9-355777. Este paquete contiene (1) unidad de torre. 713 toneladas nominales. 506 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores. Anteriormente se combinaban como un paquete.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB22
  • Fabricante: evaco
  • Modelo: ATC-1426E-1G
  • Número de serie: 9-355777
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 713
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 506
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 81.5
  • Unidad CFM (CFM): 126.000
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronce - Acumulación de sarro - Acumulación de óxido
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronce - Acumulación de sarro - Acumulación de óxido
  • Clasificación de presión del circuito 1: Prueba pendiente
  • Clasificación de presión del circuito 2: Prueba pendiente
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 241
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 19.850
  • Longitud inferior (pulgadas): 241
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 87
  • Peso inferior (LBS): 3.920
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Sí
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1.200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Amoníaco (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Sí
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Motor de bomba y (1) Motor de ventilador
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1.760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 21,6-19,5/9,76
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 241
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 203
  • Peso libras): 23.770
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Sí
  • Utilizado anteriormente con: R-717
Condensador evaporativo Evapco ATC-1426E-1G (713 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente