Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 4 secciones superiores, dos inferiores comunes
Toneladas nominales (total): 1879 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 1334 TR*
Volumen de bobina (total): 271 pies3
CFM (total): 286600 CFM

Toneladas nominales (por bobina: 469,75 TR*
Toneladas de amoníaco (por bobina): 333,5 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 67.75 ft3
CFM (por unidad): 71650 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 400 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 800 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 15 HP 460V

Dimensiones superiores (por unidad): 13' de largo x 12'1" de ancho x 9'9" de alto
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 26' L x 12'1" W x 8'3" H (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5590 LBS (2 fondos comunes, se pueden dividir en dos si es necesario)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1879B
  • Número de serie: T011543
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1879
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1334
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 271
  • Paquete CFM (CFM): 286600
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 67.75
  • Unidad CFM (CFM): 71650
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 156
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 117
  • Peso superior (LBS): 16030
  • Longitud inferior (pulgadas): 312
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 5590
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 800
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • Voltaje del motor: 460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 145
  • Altura (pulgadas): 216
  • Peso libras): 21,620
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Evapco ATC-1879B Condensador evaporativo (paquete de 1879 toneladas nominales, motor de 1-15 HP, 2 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente