Condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (957,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (957,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (957,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre) Número de serie: 11-449509 Este paquete contiene 1 unidad de torre. 957,5 Toneladas Nominales. Anteriormente funcionó con amoníaco. Se incluyen 2 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REPB01B
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-1915E-1G
  • Número de serie: 11-449509
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 957.5
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 683.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 134
  • Unidad CFM (CFM): 155,330
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/23/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/23/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 125
  • Peso superior (LBS): 29,880
  • Longitud inferior (pulgadas): 264
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 86
  • Peso inferior (LBS): 9,100
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 10
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1): 10 HP Water Pump Motor. (1): 60 HP Fan Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 264
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 214
  • Peso libras): 29,880
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The unit does not have a data plate. Previous paired with a package
Condensador evaporativo Evapco ATC-1915E-1G (957,5 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente