Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001 Número de unidades en paquete: 2 Toneladas nominales (por unidad): 725 TR* Toneladas de amoníaco (por unidad): 514,75 TR* Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3 CFM (por unidad): 113150 CFM R- 717 (amoníaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco. Presión de diseño: PSIG Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 1200 GPM ¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP Dimensiones superiores (por unidad): 18,2 largo x 12'1 ancho x 9'8 alto Peso superior (por unidad): 22,900 LBS Dimensiones inferiores (por unidad): 18,2 L x 12'1 W x 8'3 H Peso inferior (por unidad): 4,020 LBS *Toneladas en condiciones estándar: 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Se puede vender una unidad de torre de un grupo a pedido. por una cuota. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMIC03-01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-2900B
  • Número de serie: M015331
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,450
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,028
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 202
  • Paquete CFM (CFM): 226,300
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 257
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 218.4
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 22900
  • Longitud inferior (pulgadas): 218.4
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 4020
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 218.4
  • Ancho (pulgadas): 145
  • Altura (pulgadas): 215
  • Peso libras): 26,920
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente