Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 2900 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 4 unidades de torre)

Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 2900 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 4 unidades de torre)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 2
Toneladas nominales (total): 2900 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 2059 TR*
Volumen de bobina (total): 404 pies3
CFM (total): 452600 CFM

Toneladas nominales (por unidad): 725 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 514,75 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 101 ft3
CFM (por unidad): 113150 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 1200 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25HP

Dimensiones superiores (por unidad): 18,2" de largo x 12'1" de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 22,900 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 18,2" de largo x 12'1" de ancho x 8'3" de alto
Peso inferior (por unidad): 4,020 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JMIC03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-2900B
  • Número de serie: M015331
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 4
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 2900
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 2059
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 404
  • Paquete CFM (CFM): 452600
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 514.75
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 218.4
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 22900
  • Longitud inferior (pulgadas): 218.4
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 99
  • Peso inferior (LBS): 4020
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1200
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 218.4
  • Ancho (pulgadas): 145
  • Altura (pulgadas): 215
  • Peso libras): 26,920
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 2900 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 4 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente