Condensador evaporativo Evapco

Condensador evaporativo Evapco

2003 Condensador evaporativo Evapco. Modelo PMCB530S. N/S M025554. (2) ventiladores: 10 hp y 5 hp. 460 V, 60 Hz, trifásico. Bomba: 7-1/2 hp. 460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones: Sección inferior de la torre: 19 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto. Sección superior: 19 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto. Esta unidad es igual que el modelo PMCB 630, excepto que los motores del ventilador son más pequeños.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM001.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB530S
  • Número de serie: M025554
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente