Condensador evaporativo Evapco / Crepaco - 710 toneladas

Condensador evaporativo Evapco / Crepaco - 710 toneladas

Condensador Evapco/Crepaco Evaporativo. Modelo: CPM-710N. Capacidad nominal: 710 toneladas usando R-22 a una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Capacidad nominal de R-717 (amoniaco): 504 toneladas a una temperatura de condensación de 96,3 °F, una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. (4) ventiladores, con (2) motores de ventilador de 15 hp. Esta unidad fue construida para Crepaco por Evapco y previamente instalada en Dallas, Texas. Dimensiones totales: 27 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT01
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: CPM-710N
  • Número de serie: 857002
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco / Crepaco - 710 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente