Condensador evaporativo Evapco PMC-340 - 340 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMC-340 - 340 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMC-340. Modelo: PMC-340. S/N: 834624. Capacidad nominal: 340 toneladas. Capacidad estimada con R-717: 250 toneladas. Motor de ventilador Baldor: 15 HP, 230/460 voltios, 39,2/19 amperios, 1760 RPM. *Nota: la unidad no incluye bomba(s) de circulación de agua. Año: 1983. Altura de la sección de la bobina: 5 pies. Altura de la sección del ventilador: 8 pies 6 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de ancho x 12 pies 6 pulgadas de largo x 13 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5008.30
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-340
  • Número de serie: 834624
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco PMC-340 - 340 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente