Condensador evaporativo Evapco PMC - 774 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMC - 774 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMC. Modelo PMC-774E. Serie: 9-355-641. Presión de prueba de la bobina: 400 PSIG. Número de cinturón: 2B-116. Clasificaciones nominales: 774 TR (R-22 freón) / 549 TR (R-717 amoniaco). Previamente funcionado con refrigerante amoniaco. Motores de ventilador: (3) 10 HP. Bomba de pulverización: 7,5 HP, 1200 GPM. Peso de envío: 29,980 lbs (21,930 sección más pesada). Volumen de la bobina: 101 pies cúbicos. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 11 pies 11 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR06
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMC-774E
  • Número de serie: 9-355641
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco PMC - 774 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente