Condensador evaporativo Evapco PMCB - 250 toneladas

Condensador evaporativo Evapco PMCB - 250 toneladas

1997 Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMCB250. Número de serie: 977753W. Capacidad nominal: 250 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 180 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. (1) motor de ventilador de 10 hp, (1) motor de ventilador de 5 hp y (1) motor de bomba de 3 hp. Requisitos eléctricos: 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 18 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies 2 pulgadas de alto (ACN424). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPMA01.20
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB250
  • Número de serie: 977753W
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco PMCB - 250 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente