- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco PMCB-415 (SOLO BASE INFERIOR, motor de 1-10 HP, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo Evapco PMCB-415 (415 toneladas nominales, 1 motor de 10 HP, 1 unidad de torre) Solo base inferior. Número de serie: 4-100187. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 415 Toneladas Nominales. 294,65 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 1 a 10 HP. El paquete de bobinas de la sección superior se vende por separado.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OKF08
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMCB-415
- Número de serie: 4-100187
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 415
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 294.65
- Unidad CFM (CFM): 74,000
- Presión de diseño (PSI): 400
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
Dimensiones del condensador
- Longitud inferior (pulgadas): 158
- Ancho inferior (pulgadas): 116
- Altura inferior (pulgadas): 95
- Peso inferior (LBS): 5,250
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 620
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 158
- Ancho (pulgadas): 116
- Altura (pulgadas): 95
- Peso libras): 5,250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Dairy Farm
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





































