Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 1170 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 1170 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA. Modelo: PMCA-1170. Capacidad nominal: 1170 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 820 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Bomba Mueller, modelo 5G, n.º de serie. 70136-6, 925 gpm, 1750 rpm. (2) motor de bomba: 7-1/2 hp, 230-460 V, 60 Hz, trifásico. (2) ventiladores de 15 hp y (2) ventiladores de 7-1/2 hp, 230-460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 37 pies 8 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 2-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-1170
  • Número de serie: 870072
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 1170 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente