Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas

1990 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA 350. Capacidad nominal: 350 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 245 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una Temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Motor de bomba eléctrica EE. UU.: 4,7 / 5,0 hp, 1745 rpm, 208-230 / 460 V y 190/380 V, pies cuadrados: 1,25, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 4 pulgadas de alto (ACN493).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2075.85
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA 350
  • Número de serie: 904473
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 350
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 245
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 350 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente