Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas

Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas

1994 Condensador evaporativo serie Evapco PMCA. Modelo: PMCA -715. Capacidad nominal: 715 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 500 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. Bomba Bell & Gossett. Modelo: 5A6-7/8 BF US Motores eléctricos: 7-1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Control de palanca cuadrado “D”. Motor del ventilador de 20 hp: 460V, 60 Hz, trifásico. Motor de 10 ventiladores: 460V, 60 Hz, trifásico. Configurado para aplicación zurda. Entradas/salidas: (4) Conexiones de entrada y salida de refrigerante de 4 pulgadas, desbordamiento y drenaje de 3 pulgadas, reposición de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies 9 pulgadas de largo x 9 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 14 pies 7-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT03
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCA-715
  • Número de serie: 942572M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCA - 715 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente