Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales

1998 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB. Modelo: PMCB-585. Capacidades nominales nominales: 585 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 105°F en condiciones de condensación, y 415 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 78°F de bulbo húmedo y 96.3°F en condiciones de condensación. Número de ventiladores centrífugos: 3. Presión de prueba del serpentín: 350 psig. Motor ventilador Baldor super E: 10hp, trifásico. Motor de ventilador estadounidense: 5 hp, trifásico. Bomba Bell and Gossett: Modelo: 5A 6-5/8 BF. Motor: 7,5 CV, trifásico. Originalmente instalado con Tropicana, este modelo PMCB ofrece ventiladores de aluminio fundido y cuenta con el serpentín Thermal-Pak de Evapco y un eliminador de deriva de PVC y un sistema de distribución de agua que no se obstruyen. Entradas: (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulg., (2) 4” de diámetro. puertos, (1) 6” de diámetro. puerto, (1) 2” de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4” de diámetro. puertos, (1) 6” de diámetro. puerto, (2) 3” de diámetro. puertos, (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 7 pulgadas de largo x 9 pies 9 pulgadas de ancho x 14 pies de alto (ACN750)(BH).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2003.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB-585
  • Número de serie: 985901M-3M
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 585 toneladas nominales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente