Condensador evaporativo Evapco serie PMCB

Condensador evaporativo Evapco serie PMCB

1998 Condensador evaporativo serie Evapco PMCB. Modelo: PMCB 390. S/N: 988297W. Capacidad Nominal: 390 toneladas. Refrigerante: R-717. A 74°WB y 95° de condensación, tiene una capacidad nominal de 313 toneladas. Número de cinturón: 2B133. Bomba centrífuga. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 5-1/2 pulg., 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15-13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del ventilador: Motor eléctrico estadounidense de 5 pies, 15 hp, 1775/1460 rpm, 208-230/460-190/380 V, 40,0-37,0/18,5-46,0/22,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 6 pulg. de diámetro. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 7 pulg. Relación de polea: 0,32. Velocidad final del ventilador: 560,5 rpm. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 10 pies 10 pulgadas de ancho x 16 pies 1 pulgada de alto (ACN510).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDRG214.86
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMCB 390
  • Número de serie: 988297W
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Evapco serie PMCB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente