Condensador evaporativo Frick IDC-1810-25 RH (905 toneladas nominales, motores de 1 a 40 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Frick IDC-1810-25 RH (905 toneladas nominales, motores de 1 a 40 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo Frick de Tiro Inducido de 1 Torre. Modelo: IDC 1810-25 RH. Número de serie: 46062-100. Fecha de fabricación: 18/11/05. Presión de diseño: 300 PSIG. Refrigerante anterior: R-717. Volumen de la bobina: 222,60 pies cúbicos. Carga de refrigerante NH3: 1070 LBS. Toneladas Nominales: 905. Toneladas de Amoníaco: 641,5. CFM: 140.625.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC-1810-25 RH
  • Número de serie: 46062-100
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,810
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 1,283.7
  • Paquete CFM (CFM): 281,520
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 905
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 641.5
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 222.6
  • Unidad CFM (CFM): 140,760
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 09/06/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 09/07/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 230
  • Ancho superior (pulgadas): 145
  • Altura superior (pulgadas): 117
  • Peso superior (LBS): 33,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 211
  • Ancho inferior (pulgadas): 145
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 5,000
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 40 HP Fan Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 46
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 237
  • Ancho (pulgadas): 171
  • Altura (pulgadas): 212
  • Peso libras): 35,243
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Frick IDC-1810-25 RH (905 toneladas nominales, motores de 1 a 40 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente