Condensador Evaporativo Frick IDC 835 RH (835 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Frick IDC 835 RH (835 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Condensadores evaporativos Frick. Modelo: IDC 835 RH. Número de serie: 41699-100. Este paquete contiene 1 unidad de torre. Toneladas Nominales: 835. Toneladas de Amoníaco: 5922. Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BELLA01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC 835 RH
  • Número de serie: 41699-100
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 835
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 592
  • Unidad CFM (CFM): 133,792
  • Presión de diseño (PSI): 400
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 233
  • Ancho superior (pulgadas): 143
  • Altura superior (pulgadas): 135
  • Peso superior (LBS): 24,413
  • Longitud inferior (pulgadas): 248
  • Ancho inferior (pulgadas): 143
  • Altura inferior (pulgadas): 85
  • Peso inferior (LBS): 6,110
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Spray Pump: 7.5 HP. (1) Fan Motor: 40 HP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 248
  • Ancho (pulgadas): 143
  • Altura (pulgadas): 205
  • Peso libras): 30,523
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador Evaporativo Frick IDC 835 RH (835 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente