Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (paquete de 1329 toneladas nominales por unidad, motores de 1 a 60 HP, unidad de 2 torres)

Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (paquete de 1329 toneladas nominales por unidad, motores de 1 a 60 HP, unidad de 2 torres)

Torre del condensador evaporativo Frick. Modelo: IDC2-2436-2506-240. Serie: U147266901-01-03. Clasificación de amoníaco 2657 TR. Año: 2014. Número de celdas: 4. *NOTA: 2 de las 4 celdas se han vendido. Dos disponibles actualmente (clasificación de 664,25 TR por celda). No se incluyen válvulas de amoníaco. Motor del ventilador: 60 HP, 230/460V, 60 Hz. (1) Secciones superiores de 21' de largo x 11'10” de ancho x 148,5” de alto (12' 4,5” de alto), 28,200 LBS cada una. (1) Secciones inferiores de 21' de largo x 11'10” de ancho x 8' 4” de alto, 5000 LBS cada una. (1) Los gabinetes de control VFD de 22 x 36 x 67 pulgadas se pueden vender por separado si es necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA06
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC2-2436-2506-240
  • Número de serie: U147266901-01-03
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 1,328.5
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 2,657
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 252
  • Ancho superior (pulgadas): 152
  • Altura superior (pulgadas): 148.5
  • Peso superior (LBS): 5,000
  • Longitud inferior (pulgadas): 252
  • Ancho inferior (pulgadas): 152
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 5,000
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 252
  • Ancho (pulgadas): 152
  • Altura (pulgadas): 248.5
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The bottom bases have been disassembled.
Condensador evaporativo Frick IDC2-2436-2506-240 (paquete de 1329 toneladas nominales por unidad, motores de 1 a 60 HP, unidad de 2 torres)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente