Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas

Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas

1992 Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLC85. Número de serie: 190-21. Refrigerante: R717. Capacidad: 57 toneladas. Temperatura de bulbo húmedo: 78,0 °F. Temperatura del condensador: 95,0 °F. Presión del condensador 181,0 psig. El condensador XLC se recomienda en situaciones donde se desea un control estricto de la presión de condensación. Este modelo ofrece ventiladores centrífugos de funcionamiento silencioso, así como compuertas de control de capacidad opcionales. Dimensiones totales: 10 pies. 2 pulgadas. Largo x 10 pies. Ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN139-92).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD229.
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLC85
  • Número de serie: 190-21
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Imeco - 57 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente