Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 425 TR

Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 425 TR

Condensador evaporador Frick 2004, M/N XLP-XL 850-2 RH, S/N 40104-1, con (2) motores de 5 hp, 1750 RPM, presión de diseño de 300 PSIG, refrigerante R-717. Año: 2004. Peso de envío: 19,885 lbs (15,085 lbs en la sección más pesada). Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDED361
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: XLP-XL 850-2 RH
  • Número de serie: 40104-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evaporativo Imeco Frick XLP - 425 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente