Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Año de fabricación: 2002
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (por unidad): 470 TR*
Toneladas de Amoníaco (por unidad): 333,25 TR*
Volumen de la bobina (por unidad): ft3
CFM (por unidad): 79525 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 20 HP 1765 RPM, 24 FLA, 460 V, 60 Hz, trifásico

Dimensiones superiores (por unidad): 14'5" de largo x 12' de ancho x 9'8" de alto
Peso superior (por unidad): 14,054 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14'5" de largo x 12' de ancho x 8' de alto
Peso inferior (por unidad): 4,142 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRBA03-02
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC-1880-4Q
  • Número de serie: 32483-100
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79525
  • Presión de diseño (PSI): 300
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 173
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 14054
  • Longitud inferior (pulgadas): 173
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 4142
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Fabricante de motores: York
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q (470 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente