Condensador evaporativo Imeco IDC 1880-4Q (470 toneladas nominales, motores de 1-20 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Imeco IDC 1880-4Q (470 toneladas nominales, motores de 1-20 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo Simple Imeco. Modelo: IDC-1880-4Q. Número de serie: 27471-1. Toneladas Nominales: 470 TR. Toneladas de amoniaco: 333,25 TR. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante anterior: R-717. Tamaño del cinturón: 3RBX128. Fecha de fabricación: 08/12/00.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB06
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC 1880-4Q
  • Número de serie: 27471-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79,525
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 152
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 143
  • Peso superior (LBS): 14,054
  • Longitud inferior (pulgadas): 144
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 86
  • Peso inferior (LBS): 4,142
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Super-E
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 205
  • Peso libras): 18,196
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Imeco IDC 1880-4Q (470 toneladas nominales, motores de 1-20 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente