Condensador Evaporativo Imeco PF346

Condensador Evaporativo Imeco PF346

Condensador Imeco. Modelo: PF346. Número de serie: 2310-1-RH. (2) Motores de ventilador: 5 hp, 208-230/460 V. Dimensiones totales: 177 L x 134 W x 189 H. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC290.2a
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: PF346
  • Número de serie: 2310-1-RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Condensador Evaporativo Imeco PF346
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente