Condensador Evaporativo Imeco

Condensador Evaporativo Imeco

1996 Condensador Evaporativo Imeco. Modelo XLP-M-320. N/S 10188-1 DERECHO. Motor de 10 caballos de fuerza, 460 V, 250 psig. FLA 13.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PTBD012.
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-M-320
  • Número de serie: 10188-1 RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evaporativo Imeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente