- Detalles del producto
Condensador evaporativo de la serie IDC de Imeco (470 toneladas nominales, 1 motor de 20 HP)
Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q. Modelo: IDC-1880-4Q. N.º de serie: 30509-1. Fecha de fabricación: 14/12/01. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante anterior: R-717. Tamaño de la correa: 3RBX128. Toneladas nominales: 470. Toneladas de amoníaco: 333,25. Presión de diseño: 300 PSIG. Utilizado anteriormente con amoníaco.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB26
- Fabricante: Imeco
- Modelo: IDC-1880-4Q
- Número de serie: 30509-1
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
- Unidad CFM (CFM): 79,525
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 06/26/2024
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 06/26/2024
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 173
- Ancho superior (pulgadas): 144
- Altura superior (pulgadas): 116
- Peso superior (LBS): 14,054
- Longitud inferior (pulgadas): 173
- Ancho inferior (pulgadas): 144
- Altura inferior (pulgadas): 96
- Peso inferior (LBS): 4,142
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor: HP: 20, Volts: 460, FLA: 24. (1): Water Pump: 5 HP
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 173
- Ancho (pulgadas): 144
- Altura (pulgadas): 206
- Peso libras): 28,196
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
































