Condensador evaporativo Imeco serie XL - 415 toneladas

Condensador evaporativo Imeco serie XL - 415 toneladas

1994 Condensador Evaporativo Serie Imeco XL. Modelo: XLP-L-415. Capacidad nominal: 415 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 294 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Motor del ventilador: 20 CV. Motor de bomba: 3 CV. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 10 pies 1 pulgada de ancho x 15 pies de alto (ACN509). Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC284.75
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-L-415
  • Número de serie: 5815-1-LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Condensador evaporativo Imeco serie XL - 415 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente