Condensador evaporativo Imeco XLP - 635 toneladas

Condensador evaporativo Imeco XLP - 635 toneladas

2007 Condensador Evaporativo Imeco XLP. Modelo: XLP-L635 DERECHO. Número de serie: 52621-100. Clasificación Nominal (R-22): 635 Tn. Clasificación de amoníaco (húmedo): 448,5 TR con temperatura WB de 79,3 °F y temperatura de condensación de 95 °F. Clasificación de amoníaco (seco): 116,5 TR con temperatura de bulbo seco de 50 °F y temperatura de condensación de 75 °F. Refrigerante: R-717. Bomba de pulverización: 5 HP, 600 GPM. Fecha de fabricación: 25/05/07. Peso total: 24,100 lbs (la sección más pesada de 18,300 lbs). Dimensiones totales: 17 pies 7 pulgadas de largo x 9 pies 8,3 pulgadas de ancho x 15 pies de alto. Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSA01
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-L635 RH
  • Número de serie: 52621-100
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Imeco XLP - 635 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente