Condensador Evaporativo Imeco XLP

Condensador Evaporativo Imeco XLP

Torre Condensadora Evaporativa Imeco. Modelo: XLP-430. Número de serie: 4166-1. Año: 1988. Potencia nominal de refrigerante R-22: 430 TR (toneladas refrigeración). Normalmente se utiliza como condensador evaporativo para refrigerantes de amoníaco (R-717/NH4) o freón/halocarbono. También se puede utilizar con agua/glicol como enfriador de líquido de circuito cerrado. Fabricado por Imeco, Inc. Polo, IL USA. (2) Bombas centrífugas de recirculación: Scot MotorPump modelo 56, especificación 3091 K160, código G8, SO 12597. Motor de la bomba: Marathon Electric 1,5 HP, 208-230/460 V, 1735 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz). (4) Ventiladores con (2) motores de ventilador: MagneTek Century Electric 5HP, 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 271 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 171 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA400.55
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-430
  • Número de serie: 41661
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evaporativo Imeco XLP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente