Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-425 (425 toneladas nominales, motor de 1-10 HP)

Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-425 (425 toneladas nominales, motor de 1-10 HP)

Año de fabricación: 2001
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 425 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 302 TR*

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 350 GPM
¿Bomba incluida? Sí
Detalles del ventilador (por unidad): 10 HP, 460 V, trifásico, 60 Hz

Dimensiones superiores (por unidad): 14' L x 12' W x 6'8 H
Peso superior (por unidad): 15,090 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 12' W x 8'4 H
Peso inferior (por unidad): 4800 LBS

Otras notas sobre la máquina: Las bobinas están oxidadas, pero pasaron la prueba de fugas de 100 PSI con aire comprimido.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB13
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL-425
  • Número de serie: 29670-1-RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 425
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 302
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Bronze - Scale Build Up- Rust Build Up
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 168
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 80
  • Peso superior (LBS): 15090
  • Longitud inferior (pulgadas): 168
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 4800
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 350
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 180
  • Peso libras): 19,890
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The coils are rusty, but did pass 100 PSI leak check with compressed air.
Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-425 (425 toneladas nominales, motor de 1-10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente