Condensador Evaporativo Imeco XLP-XL-425

Condensador Evaporativo Imeco XLP-XL-425

Imeco XLP-XL-425 Condensador Evaporativo serie 32592/1-LH. Año: 2002. Refrigerante: R-717. Motor: (1) 10 HP 460 V, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 12 pies de ancho x 14 pies de largo x 15 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB12
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL-425
  • Número de serie: 32592/1-LH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador Evaporativo Imeco XLP-XL-425
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente