Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-710 (710 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-710 (710 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)

Notas especiales sobre la máquina: Va con la unidad correspondiente: SBOD04.30. Si se compran juntos, XLP-XL-1420-2.

Año de fabricación: 1998
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 710 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 504 TR*
CFM (total): 121450 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 250 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 900 GPM
¿Bomba incluida? Bomba de recirculación Scot Pump Cedarburg, WI Teléfono 262-377-7000 Bomba de motor 59 6X5 DN-CARBCM Sello 6.00 Diámetro del impulsor 1750 RPM Motor de bomba 7.5 hp Marco: 213JM 460 v 1750 rpm Tipo TEFC
Detalles del ventilador (por unidad): Motores de ventilador 1-10HP 215T/1735 RPM 1-20HP 256T/1755 RPM 460 voltios 60Hz 20,874 MBh

Dimensiones superiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 6'8 de alto
Peso superior (por unidad): 18,280 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 17'7” de largo x 12' de ancho x 8'2 de alto
Peso inferior (por unidad): 6,800 LBS

Otras notas sobre la máquina: Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda la sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU.

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD05.30
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP-XL-710
  • Número de serie: 15045-1RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 710
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 504
  • Presión de diseño (PSI): 250
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 211
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 80
  • Peso superior (LBS): 18280
  • Longitud inferior (pulgadas): 211
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 100
  • Peso inferior (LBS): 6800
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 900
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Condensador evaporativo Imeco XLP-XL-710 (710 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente