Condensador Evaporativo Imeco XLP430 (430 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Imeco XLP430 (430 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)

Condensador Evaporativo Imeco. Modelo: XLP430. Número de serie: 4551.1. Toneladas Nominales: 430. Comparte una base inferior con dos secciones en la parte superior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH15
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: XLP430
  • Número de serie: 4551-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 430
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 305
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 430
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 305
  • Unidad CFM (CFM): 64,000
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 242
  • Ancho superior (pulgadas): 88
  • Altura superior (pulgadas): 73
  • Peso superior (LBS): 10,460
  • Longitud inferior (pulgadas): 260
  • Ancho inferior (pulgadas): 88
  • Altura inferior (pulgadas): 97
  • Peso inferior (LBS): 6,660
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 1
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 480
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Fan Motors - 5 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 251
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 164
  • Peso libras): 31,140
  • # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador Evaporativo Imeco XLP430 (430 Toneladas Nominales, 1 Unidad de Torre)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente