Condensador evaporativo de la serie IDC de Imeco (470 toneladas nominales, motor de 1 a 20 HP)

Condensador evaporativo de la serie IDC de Imeco (470 toneladas nominales, motor de 1 a 20 HP)

Condensador evaporativo Imeco IDC-1880-4Q. Modelo: IDC-1880-4Q. N.º de serie: 30509-1. Fecha de fabricación: 14/12/2001. Presión máxima: 300 PSI. Refrigerante: R-717. Correa: Tamaño: 3RBX128. Toneladas nominales: 470. Toneladas de amoníaco: 333,25.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB27
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: IDC-1880-4Q
  • Número de serie: 30509-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 470
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 333.25
  • Unidad CFM (CFM): 79,525
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 06/26/2024
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 06/26/2024
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 173
  • Ancho superior (pulgadas): 144
  • Altura superior (pulgadas): 116
  • Peso superior (LBS): 14,054
  • Longitud inferior (pulgadas): 173
  • Ancho inferior (pulgadas): 144
  • Altura inferior (pulgadas): 96
  • Peso inferior (LBS): 4,142
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 715
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 20 HP, Voltage: 460, FLA: 24.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 173
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 116
  • Peso libras): 18,195
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo de la serie IDC de Imeco (470 toneladas nominales, motor de 1 a 20 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente