Condensador evaporativo Vilter - 300 toneladas

Condensador evaporativo Vilter - 300 toneladas

Condensador evaporativo Vilter usado 1994. Modelo: VPF 300. Capacidad nominal: 300 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo y 210 toneladas con R-717 a 96.3 de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de diseño: 300 psig. Los paneles de la carcasa, la sección del tanque, el serpentín de condensación y los carretes del ventilador están galvanizados en caliente. El serpentín está construido con tubería de acero de ¾ de pulgada, escalonado y inclinado para un drenaje completo y libre del refrigerante. Las hélices del ventilador están construidas de aluminio fundido de alta resistencia y están equilibradas dinámicamente. Dimensiones totales: 19 pies de largo x 9 pies 4 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (ACN453)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN500.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VPF 300
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo Vilter - 300 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente