Condensador evaporativo Vilter VSA-211 (211 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Vilter VSA-211 (211 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Unidad condensadora evaporativa Vilter VSA-211. Modelo: VSA-211. Número de serie: U083723601. Toneladas nominales: 211. Toneladas de amoníaco: 149. CFM del ventilador: 34460. Flujo de agua GPM: 220. HP de la bomba de agua: 1,5 HP. R-717 Carga operativa: 245. Motor del ventilador: (2) - 7,5 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GWIC01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSA-211
  • Número de serie: U083723601
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 211
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 211
  • Unidad CFM (CFM): 34,460
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 07/31/2023
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 07/31/2023
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 142
  • Ancho superior (pulgadas): 57
  • Altura superior (pulgadas): 48
  • Peso superior (LBS): 6,180
  • Longitud inferior (pulgadas): 156
  • Ancho inferior (pulgadas): 58
  • Altura inferior (pulgadas): 79
  • Peso inferior (LBS): 3,335
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 1.5
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) - 7.5 HP Fan Motor. (1) - 1.5 HP Pump.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 87
  • Altura (pulgadas): 153
  • Peso libras): 9,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Greenwood Ice Cream
  • Problemas o problemas conocidos: The condenser is missing the manufacture data plate.
Condensador evaporativo Vilter VSA-211 (211 toneladas nominales, 4 motores, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente