Condensador evaporativo Vilter VSA-259 (259 toneladas nominales, motores de 2 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Vilter VSA-259 (259 toneladas nominales, motores de 2 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo Vilter VSA-259 (259 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre). Número de serie: 99605891. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 259 Toneladas Nominales. 184 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR09
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSA-259
  • Número de serie: 99605891
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 259
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 184
  • Unidad CFM (CFM): 44,360
  • Presión de diseño (PSI): 350
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 167
  • Ancho superior (pulgadas): 80
  • Altura superior (pulgadas): 64
  • Peso superior (LBS): 9,500
  • Longitud inferior (pulgadas): 150
  • Ancho inferior (pulgadas): 108
  • Altura inferior (pulgadas): 83
  • Peso inferior (LBS): 4,500
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 2
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 305
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 108
  • Altura (pulgadas): 147
  • Peso libras): 14,000
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Vilter VSA-259 (259 toneladas nominales, motores de 2 a 7,5 HP, 1 unidad de torre)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente