Condensador evaporativo/enfriador de líquido Evapco - 42 toneladas

Condensador evaporativo/enfriador de líquido Evapco - 42 toneladas

Condensador evaporativo/enfriador de líquido Evapco. Modelo: LSC-120. S/N: 868035. Esta unidad cuenta con un serpentín exclusivo de dos circuitos con una capacidad nominal original del circuito de refrigerante de 42 toneladas para R-22 a 90 °F de condensación y bulbo húmedo de 78 °F y una capacidad nominal original del circuito de glicol para enfriar 26 gpm de una solución de glicol al 40 % de 100 °F a 90 °F a 78 °F de bulbo húmedo. (1) 10 CV. Motor del ventilador. Voltaje: 230-460/60/3. Esta unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba. El modelo LSC es un condensador de tiro forzado con ventilador centrífugo que es muy silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos ayudan a combatir la pérdida de presión estática causada por los conductos y son adecuados para interiores, donde es deseable ocultar la unidad o donde hay restricciones de espacio. Peso de envío: 6,820 libras. Dimensiones totales: 8 pies 11-5/8 pulgadas de largo x 7 pies 3/8 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN171a – 86).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN502.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCA-120
  • Número de serie: 868035 RH
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Condensador evaporativo/enfriador de líquido Evapco - 42 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente